インテル Core i5-14600K プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz) FC-LGA16A、BX8071514600K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51214189 品番BX8071514600K
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シリーズ:Core
プロセッサーNo.:I5-14600K
クロック:3.50GHz
キャッシュ:24MB
ソケットタイプ:LGA1700

仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)8、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i5 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-core Base Frequency)3.5 GHz、(Performance-core Max Turbo Frequency)5.3 GHz、(Performance-coresの数)6、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル) キャッシュメモリ(MB)24 ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet | Workstation プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600K 動作周波数(GHz)クロック:3.50 キャッシュメモリー24 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MB インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大5.3(ターボ・ブースト利用時) チャネル数(最大メモリー)2 動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300 コア数14 スレッド数20 内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.55 ステータス情報Launched デバイス(ID)0xA780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする