フロントUSB Type-Cヘッダー - USB3.0 Aメス変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51214329 品番USB-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。
外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。
USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。
背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。

仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
注意
※動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
※コネクタには向きがあります。接続先と天地を合わせてください。
※Key-A 20ピンコネクタは似た形状をしたType-A 2ポート用のKey-B 20ピンヘッダーに接続できません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※正常動作しない場合、マザーボードや周辺機器のBIOS・ドライバ・ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする