PQ209/17 電気シェーバー 電池式 フィリップス 51233194

電気シェーバー 電池式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51233194 品番PQ209/17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

確実な深剃りを実現。携帯に最適なトラベルシェーバー。

付属品クリーニングブラシ、保護キャップ、単3電池×2、収納ケース 仕様シェービングシステム:深剃り、自動研磨式の刃 使用時間(分)約60 電源タイプ乾電池式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする