曜日別特売
B-P1M ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業 51240412

 

B-P1M ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業 51240412
B-P1M ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業 51240412

ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)4
内容量1袋(10個)注文コード51240412品番B-P1M
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質天然ゴム寸法H(mm)4寸法a(mm)3.5寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法b(mm)7.4寸法h(mm)2.2タイプワッシャー組込有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 木製台の脚

グリップがきき、安定感も増したので非常に満足のいく製品でした。
ワッシャー入りが正解でした。
今回2台製作したので8個使いましたが、皆さんおっしゃる通り、4個入で販売した方が無駄が出ず、良いような気がします。(もしくは4の倍数)

対象商品 : 88354813
2022-12-16
用途: 機械のメンテナンス

アルミ板を使ったちょっとした設備の足に使用しますした。通常足は4か所なので10個入りは微妙でした。

対象商品 : 51240412
2021-05-19
用途: テープカッター台の修理(脚の交換)
株式会社スワロー急送運輸・通信業

50mm幅のテープカッター台のゴム足がボロボロになっており、テープを切ろうとするとカッター台そのものがガタガタと動いてしまう状況でしたが、ほぼジャストサイズのこちらのゴム足に交換することによりカッター台がとても安定しました。ホームセンターではなかなか入手できない細かな部品がモノタロウさんで安価に手に入ったのでとてもありがたいです。

対象商品 : 88354777
2021-04-12
用途: 小さい冶具板の足として使用しました。
農・林・水産業

1単位が10個でした。私の場合、一回に4個を足として使うと二回使えるのですが2個余る。
何故、10個くくりなのか疑問です。できれば12個単位として頂ければベストです。
モノ的には 満足していますのでまた購入しようと思います。 以上

対象商品 : 51240412
2020-11-18
用途: 鉄製品への使用
都築工芸

金属の座金が入ってるのでよくあるビス頭が抜けて外れる心配もない。ゴムの品質も良さそうです。

対象商品 : 51240403
2020-11-05
用途: 小型デジタルメーター組み込んだタカチ プラスチックのケースの底に使用。

タカチプラスチックのケースの底に使用、無くても良いがゴム足を付ける事により滑らなくて良い、3㎜×8㎜の丸ビスで止めナットで止めないで下穴を開けタップでネジを切り使用
小型ゴム足の為3㎜の平ワッシャーが入らないのでビスのみ使用。製作して販売してるので細かい事に気を使ってます。

対象商品 : 88354777
2020-08-12
用途: ギター用ワウペダルの足
その他業種

ちょうど良い大きさでよいです。
ねじ頭にはさまる部分の厚みは少し薄くする必要があるかもしれません。

対象商品 : 51241243
2020-06-08
用途: 工作材料
農・林・水産業

穴の中に3ミリのナットが仕込めます。よって上からも下からも締めることができ、汎用性が高い一品ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする