testo(テストー)
testo(テストー)の 電気測定
testo(テストー)の 検電器/検相器
testo(テストー)の 検電器
TESTO745 検電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51241453
品番
0590 7450
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
使用電圧範囲(V)
12〜50(AC)、50〜1000(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×155×23
質量(g)
65
幅(mm)
25
奥行(mm)
23
高さ(mm)
155
周波数特性
40〜400Hz
電池
単4乾電池×2本
動作環境
-10〜50℃/湿度80%rH以下