TESTO 755-2 フォークテスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51241523 品番0590 7552
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
直流電圧(V)6 〜 1000 交流電圧(V)6 〜 1000 交流電流(A)200(40〜70Hz) 電源単4乾電池×2本 抵抗(Ω)max. 1 質量(g)310 幅(mm)62 奥行(mm)40 高さ(mm)199 仕様(単相極性テスト)90V〜690V 50/60Hz、(相回転テスト)100〜400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生 寸法(mm)199×62×40 電圧(V)AC/DC:6〜600 抵抗(kΩ)30〜100( ±1%rdg+5digit) 動作環境-10〜50℃/湿度75%以下 安全規格CATW600V、CATV1000V 確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit) 導通テスト30Ω以下 保管温度(℃)-15〜60℃
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする