直流電圧(V)1.0 m 〜 600.0
交流電圧(V)1.0 m 〜 600.0
交流電流(A)0.1 〜 600.0 (クランプ) 0.1 〜 600.0 μ (測定ケーブル)
直流電流(A)0.1 〜 600.0 (クランプ) 0.1 〜 600.0 μ (測定ケーブル)
電源単4乾電池×3本
抵抗(Ω)max. 0.01
質量(g)385
幅(mm)96
奥行(mm)43
高さ(mm)249
仕様位相:±5%+5digi(t 10A以上)
寸法(mm)250×95×40
タイプ真の実効値
温度(℃)-20〜500
表示6000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ交流電圧:600mV/6/60/600V、直流電流:600μA(テストリード)・600A(クランプ)、抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
動作環境0〜50℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATW600V、CATV1000V
確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)直流:0.6/6/60/600
保管温度(℃)-10〜60