曜日別特売
0590 0009 アリゲータークリップセット testo(テストー) 51241697

アリゲータークリップセット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード51241697品番0590 0009
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする