※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台積載荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1800モーター容量(kW)0.75注文コード51243578品番E1-0512AZ-07-07
参考基準価格(税別)¥581,000販売価格(税込)¥472,780販売価格(税別)
この商品は積載荷重・テーブル寸法・モーター容量など42種類から選べます他の種類を見る お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。