※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
メイキコウの 運搬機器
メイキコウの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
シザーリフト 1段タイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
モーター容量(kW)
0.55
注文コード
51243885
品番
H1-0405A-06-05
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・モーター容量
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
150
最高位(mm)
500
質量(kg)
110
電源(V)
三相200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
シリンダー数
1
アーム数
1段
モーター容量(kW)
0.55
油圧ユニット
-
上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
553×871
下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
580×880
上昇時間(秒)(50/60Hz)
2021/06/05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません