カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端径(mm)1.8 全長L(mm)50 注文コード51246635 品番1326 7.000
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は先端径・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る

Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。

材質SKH51 刃数3 シャンク径(Φmm)6 全長L(mm)50 先端径(mm)1.8 コーティングTiAINコーティング 面取角度90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする