グーリング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
51246687
品番
1326 12.400
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
先端径・全長L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質
SKH51
刃数
3
シャンク径(Φmm)
8
全長L(mm)
56
先端径(mm)
2.8
コーティング
TiAINコーティング
面取角度
90