※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#0 1200m 7 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248995 #0 1200m 7 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248995 #0 1200m 7 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248995

ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51248995 品番 #0 1200m 7
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手0 長さ(m)1200 色番7 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51248943
2020-07-22
用途:
レザークラフトに使います
サービス業

特にないです。価格も安く良かったです。またここで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする