※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#1 600m 黒 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249878 #1 600m 黒 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249878 #1 600m 黒 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249878

ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51249878 品番 #1 600m 黒
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手1 長さ(m)600 色番 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51250106
2021-08-09
用途:
レザークラフト
製造業

いつもはビニモMBTのほうを買うが今回は間違って購入。MBTに比べれば糸先が解れやすく多少扱いにくい。仕上がりもMBTほど均一に綺麗な印象にはならない。しかし手縫いらしさ、ならではの魅力というのはこっちのが出るかな。作品によってはこちらを使いたいと思います。

対象商品:
51249878
2020-09-03
用途:
革製品
サービス業

ややほどけやすいと思います。ただコストパフォーマンスは良く気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
51249862
2020-12-27
用途:
レザークラフト、ミシンに使います
製造業

いつも使いますが、間違いない
買って間違い無いと思います

対象商品:
51250352
2020-01-30
用途:
レザークラフト
その他業種

こちらの糸が使いやすく丈夫だと、講師から進められ注文しました。
発送から到着まであっという間でした。送料掛けても安かったです。
また、注文させて頂きます。(^∇^)

対象商品:
51249862
2020-04-13
用途:
レザークラフト
運輸・通信業

抜群にいいです!使いやすいく、解けにくいのがい
いです。

対象商品:
51250352
2019-12-27
用途:
レザークラフト時
教育・研究機関

ミシンでの使用は勿論、手縫いの時にも使いやすい。特に手縫いの時は、太さが#1番手なので、扱いやすい。糸が糸巻きにとどまっていないので、蜜蝋をちょっとつけて抑えています。その点を考えると、星は4,5といったところでしょうか。

対象商品:
51250264
2019-08-16
用途:
レザー縫製
サービス業

実はMBTが欲しかったのですがこの色が無かったのでこちらを買いました。
手間がかかりますが蝋引きして使います。

対象商品:
51249878
2018-03-20
用途:
革製品の縫製
製造業

ビニモの#1を購入しました。
カラーバリエーションが豊富で色選びを悩みましたがイメージ通りの色で満足しています。
ヌメ革とのマッチングも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする