※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#5 1000m 白 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250788 #5 1000m 白 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250788 #5 1000m 白 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250788

ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51250788 品番 #5 1000m 白
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手5 長さ(m)1000 色番 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
ミシン縫い
ロックスワーク 様 (製造業)

品質も価格も満足しています。
大きい色見本があれば…と思っていたのですが、改めて確認すると、PDFのリンクが用意されていましたwww
次回から、もっと買いやすくなります♪

2024-06-28
用途:
レザークラフト手縫いに
その他業種

革との相性、負荷にもよるのでしょうが
菱目を打ち、すぐに慣れて手縫いも楽です
途中に撚ることもなくなりました

よく平縫いで強度がと言いますが
全然問題なく、作って 1年以上の物でも
切れたりしませんし

MTBより、糸感があり綺麗です
コードバンや、ピッグスキンなど相性の悪い革もありますが
私はこちらの仕上がりが好きで使っています
ロウ引き、太い糸、手縫いは丈夫など
昔の話
全て場合によりけりです、切れる時は切れる

ビニモはとても丈夫です

2024-06-28
用途:
レザークラフト手縫いに
その他業種

革との相性、負荷にもよるのでしょうが
菱目を打ち、すぐに慣れて手縫いも楽です
途中に撚ることもなくなりました

よく平縫いで強度がと言いますが
全然問題なく、作って 1年以上の物でも
切れたりしませんし

MTBより、糸感があり綺麗です
コードバンや、ピッグスキンなど相性の悪い革もありますが
私はこちらの仕上がりが好きで使っています
ロウ引き、太い糸、手縫いは丈夫など
昔の話
全て場合によりけりです、切れる時は切れる

ビニモはとても丈夫です

対象商品:
51250815
2023-10-24
用途:
シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

早急にお送りいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
51250797
2023-08-04
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

ミシンでの縫製に使用、色も沢山あり大変重宝してます。
モノタロウは定番色なら、在庫があり即納なので助かります。

対象商品:
51251095
2023-01-04
用途:
革のバッグや財布等の革小物に使っています!
キナリInc 様 (製造業)

革ミシン用の糸は毎回「モノタロウ」さんで購入しています。迅速な対応でいつも大変助かってます。これからも引き続き宜しくお願いします♪

対象商品:
51250806
2022-11-01
用途:
シート抜いに。
有限会社和田テント製作所 様 (製造業)

まずまず、エステルのスパン糸とビニロン糸も揃えて下さい。20番、8番、5番、3番が希望です。

対象商品:
51251612
2022-04-08
用途:
レザークラフト手縫い
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。色も揃っているので手縫い用とミシン用で揃えていきたいと思います。色見本を手元に置いておく方がより安心して選べるかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする