#8 1000m 2 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251725 #8 1000m 2 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251725 #8 1000m 2 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251725

ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51251725 品番 #8 1000m 2
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手8 長さ(m)1000 色番2 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
縫製用
製造業

何度もリピしています。全色取り扱いがあり、他より安価で、届くのも早く大変助かっています。

対象商品:
51252136
2024-10-11
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

色番種類も沢山あり、コストも安価でビニモはモノタロウで購入してます。

対象商品:
51251716
2024-03-31
用途:
椅子を縫うのに使います
自動車・二輪車・自転車関連業

色数や番手もそろっていて重宝しています。近所の手芸センターでは取り扱いがないのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
51251707
2023-10-24
用途:
シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

スピーディーにお送りいただきありがとうございました。
良質なものです。今後も宜しくお願いします

対象商品:
51251707
2022-10-14
用途:
紙袋のリメイク
武匠 様 (建設業・工事業)

紙袋のリメイクに使いました。レザークラフトと作り方は同じなのでこれを買いました。手縫いで使ってますが丈夫で綺麗な縫い目ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
51251813
2022-11-05
用途:
レザークラフト
その他業種

趣味のレザクラフトで使用していますが、撚れや、ほつれがなく大変扱いやすい糸で、満足しています。又、迅速な発送対応が素晴らしいです。

2023-05-26
用途:
鞄縫製、レザークラフト
卸売・小売業

品質よくとても使いやすいです。お手頃価格なので推奨します。

対象商品:
51251707
2022-07-22
用途:
レザークラフト
運輸・通信業

使いやすくていいです。ミシンの下糸に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする