曜日別特売
#8 1000m 21 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251856

 

#8 1000m 21 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251856
#8 1000m 21 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251856
#8 1000m 21 ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51251856

ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

(25件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番21
21
2
4
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
52
53
55
57
61
100
101
102
103
104
105
106
108
109
113
114
121
123
124
125
126
128
129
132
134
136
137
140
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
内容量1巻注文コード51251856品番#8 1000m 21
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手8長さ(m)1000色番21材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 縫製用
製造業

何度もリピしています。全色取り扱いがあり、他より安価で、届くのも早く大変助かっています。

対象商品 : 51252136
2024-10-11
用途: レザークラフト
建設業・工事業

色番種類も沢山あり、コストも安価でビニモはモノタロウで購入してます。

対象商品 : 51251716
2024-03-31
用途: 椅子を縫うのに使います
自動車・二輪車・自転車関連業

色数や番手もそろっていて重宝しています。近所の手芸センターでは取り扱いがないのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 51251707
2023-10-24
用途: シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

スピーディーにお送りいただきありがとうございました。
良質なものです。今後も宜しくお願いします

対象商品 : 51251707
2022-10-14
用途: 紙袋のリメイク
武匠建設業・工事業

紙袋のリメイクに使いました。レザークラフトと作り方は同じなのでこれを買いました。手縫いで使ってますが丈夫で綺麗な縫い目ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 51251813
2022-11-05
用途: レザークラフト
その他業種

趣味のレザクラフトで使用していますが、撚れや、ほつれがなく大変扱いやすい糸で、満足しています。又、迅速な発送対応が素晴らしいです。

2023-05-26
用途: 鞄縫製、レザークラフト
卸売・小売業

品質よくとても使いやすいです。お手頃価格なので推奨します。

対象商品 : 51251707
2022-07-22
用途: レザークラフト
運輸・通信業

使いやすくていいです。ミシンの下糸に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする