#20 2000m 黒 ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51252635 #20 2000m 黒 ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51252635 #20 2000m 黒 ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51252635

ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51252635 品番 #20 2000m 黒
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手20 長さ(m)2000 色番 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
革製品作成
その他業種

今までもたびたび購入し、使いでもよく大変重宝しています。
番手も色々使用しなくてはならないので、金額的に値引きがあれば助かります

2025-04-25
用途:
レザー作品制作
その他業種

大容量で価格も安く、これが一番使い勝手が良かったです。他のサイトよりも品揃えも多く、色もわかりやすく、ネット注文で安心で買えました。

対象商品:
51253518
2024-08-17
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

カラーの選択肢が非常に多く、楽しみも倍増です。
ただ、数量が2000mとかなり多いので、少なめのチョイスが出来ればもっと良いと思います。

2024-02-02
用途:
カバンの縫製
製造業

仕事で使う糸が1本より買えるので
助かっています。迅速な対応で
いつも利用しています。

対象商品:
51252626
2023-12-19
用途:
縫製

縫製を生業にされている方はよく使われると思いますが、頼んだらすぐ来るので助かります。

対象商品:
51252836
2023-02-01
用途:
かばん修理
かばんのナカジマ 様 (卸売・小売業)

専門的な資材が豊富で今回初めてモノタロウさんを使いましたがとても便利でした。
以前は、細かい部品などに苦労していました。

対象商品:
51252635
2022-04-11
用途:
靴や鞄の縫製

工業用の製品だけあって太さや色のバリエーションも豊富で、強度が必要な縫製にはこれ一択です。
個人のホビーユース等向けに50mや100mに小分けして売っている方もいるようですが、この商品はそれくらいコスパが良いということでしょう。

対象商品:
51252626
2022-01-21
用途:
レザークラフト
その他業種

レザークラフトの下糸用に使用しています。品質はもちろんですが、迅速な対応がありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする