※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#30 2000m 4 ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51253572 #30 2000m 4 ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51253572 #30 2000m 4 ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51253572

ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51253572 品番 #30 2000m 4
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手30 長さ(m)2000 色番4 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51253965
2025-09-14
用途:
革製品の縫製
サービス業

ビニモはいつもこちらで購入させていただいています。初めて30番手を購入しましたが、上糸を20、下糸を30番手にしたところ、繊細なイメージで綺麗に仕上がりました。
モノタロウさんは、キャンペーンや割引きなどが頻繁にありお安く購入できるのでありがたいです。25周年おめでとうございます。

2025-07-21
用途:
レザークラフト

レザークラフトミシンに使います。
同じ30番でも色によって太さ違うと思います。
ノギスで測り朱色糸と黒測り黒いと若干細いです。糸調子も少し調整し直しました。 それでも品質は良いと思います。

2025-03-31
用途:
バッグ製作 職業用ミシン
yumins garden 様 (卸売・小売業)

厚手生地、革にいつも使ってます。
丈夫で光沢があり高級感がバッグを引き立たせてくれるミシン糸です。

対象商品:
51253554
2024-03-23
用途:
レザークラフト
卸売・小売業

鞄製作にしています。
価格、納期どれをとってもどこよりも良いと思います。

対象商品:
51253965
2022-05-19
用途:
シートカバー製作
水越商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お試しで購入しましたがほつれることもなく頑丈に縫製することができました

対象商品:
51253685
2022-03-31
用途:
カバン作り方に
その他業種

ビニモはこちらでお安く手に入り助かります。少しずつ色を揃えています。また購入します。

対象商品:
51253667
2020-09-16
用途:
ハンドメイド製作で
その他業種

多分ここのお値段が最安値で買える気がしています
常に最安値のところを探しているのですが、色も揃っていて最安値で買えてすぐ届けてくれるので今回二度目の購入となりました。
30番を好んで使用しているのでまたまとめ買いしたいと思っています

対象商品:
51253764
2020-11-20
用途:
バッグ製作に使用
秋房板金 様 (建設業・工事業)

生地の色と直接合わせて糸を選ぶ事が出来て良かったです。
PCの画面等では実際の色と微妙に違う場合がありますので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする