※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#40 2000m 9 ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51254525 #40 2000m 9 ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51254525 #40 2000m 9 ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51254525

ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51254525 品番 #40 2000m 9
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手40 長さ(m)2000 色番9 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51254464
2020-10-10
用途:
薄物の縫製

普段は#1糸を使っていますが、薄物の縫製にはこちらを使っています。この値段なら頼み易いですよね。

対象商品:
51254595
2019-03-07
用途:
バッグ作り
製造業

糸の光沢、強度がとても良くバッグ作りに一番使っています。

対象商品:
51254464
2019-05-29
用途:
レザークラフト
サービス業

レザーのミシン掛けの時に糸くずが少ないのでこれを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする