#00 850m 黒 ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51255268

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#00 850m 黒 ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51255268
#00 850m 黒 ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51255268
#00 850m 黒 ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51255268

ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色番
内容量1巻注文コード51255268品番#00 850m 黒
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手00長さ(m)850色番材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51255277
2020-12-13
用途: 帆布の4号を縫う際の表に使用しています
製造業

裏には#0を使用し、シッカリ縫えるので大満足です
尚、使えるミシンは戦前のミシンに限ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする