※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#1 600m 黒 ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51255304 #1 600m 黒 ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51255304 #1 600m 黒 ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51255304

ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51255304 品番 #1 600m 黒
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手1 長さ(m)600 色番 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
革の手縫いに使用

糸もばらけず安定して手縫いにも使用できます。
大巻なのでコスパが良く、思い切って使うことができてありがたいです。

対象商品:
51255417
2024-06-26
用途:
レザークラフト、5ミリピッチの菱目に
医療・福祉・介護関連業

これまで4mmピッチに♯5のビニモMBTやエスコードの中細を使用してきましたが、5mmピッチを使って見たかったので購入。正解でした。例えば1.5mmや1.3mmの革でも貼って重ねれば3ミリ近くなりますよね。4mmピッチで♯5や中細糸だとミシン目のようになってせっかくのハンドソーイングの良さが活かせません。
♯1くらいの太さならより作品の魅力がupする可能性大です。価格も安いし、趣味レベルなら一生モノでしょう。

対象商品:
51255453
2024-05-08
用途:
レザー製作
JAM 様

安心のビニモ糸。
レザー製作には欠かせない商品です。
いつもモノタロウさんで、購入させていただいています。

対象商品:
51255654
2024-03-17
用途:
レザークラフト
卸売・小売業

手縫いにはこれ一択です。コスパもよくて満足してます。

対象商品:
51255663
2023-10-14
用途:
レザークラフト
農・林・水産業

通常#0番を使用しているのですが 安かったので#1番にしてみました 細糸の方が高級感が増すような気がしました

対象商品:
51255304
2023-09-28
用途:
革製品の縫製
Salve! 様

ミシン縫い、手縫い 両方で使用しています。 ビニモが入手性も良く色数も豊富なので重宝しています。

対象商品:
51255618
2024-03-04
用途:
レザークラフト
製造業

しっかりした質で安心して使えます。またリピートさせて頂きます。

対象商品:
51255304
2023-06-11
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

レザークラフト用として購入しました。安価で色々な色が購入でき満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする