#5 1000m 4 ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51255898 #5 1000m 4 ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51255898

ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸

(87件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51255898 品番 #5 1000m 4
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手5 長さ(m)1000 色番4 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51255873
2025-12-27
用途:
レザークラフト
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

レザークラフトで使用。何色も持っています。太さ、色が豊富にあり、重宝しています。使いやすいです。

2025-09-28
用途:
レザークラフト
ロックスワーク 様 (製造業)

ミシン、手縫い兼用で使っています。
MBTとして製品には問題ありませんし、安価で早く着くので、助かっております。

2025-07-21
用途:
レザークラフト

使いやすい糸です。
中華八方ミシンで使います。
安定のビニモすぐ届く所はモノタロウさんの良い所です助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします

2025-04-29
用途:
革鞄DIY
農・林・水産業

皆さんご存じの「中心を接着加工した糸」定番の糸です。
手縫いでも、ミシンでも使いやすいですよね。
モノタロさんの価格設定もありがたいです。
ぜひ値上げしないでください。

2024-10-24
用途:
革細工に使用
医療・福祉・介護関連業

いやー 個人では、1000メートルは、使い切れないとは思いますけど。
革細工屋さんでは、100メートルが同じぐらいの金額で売っているのでーお得です。
色は、すでに使っている 色番号で、確認済みなので、問題ありませんでした。

対象商品:
51256318
2024-06-03
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

レザークラフトの手縫い糸として使っています。
丈夫で縫いやすいので、いつもこれです。
カラーが沢山あるのもいいです。
ビニモとビニモmbtがありますが、レザークラフトで使うならmbtをおすすめします。

2024-08-12
用途:
レザークラフト
その他業種

とても扱いやすく光沢があり仕上がりがとても綺麗に仕上がります。レザークラフトをされてる方にはオススメしたいです。

2024-07-16
用途:
レザークラフト
教育・研究機関

手縫いで、ポーチやカバンなどの製作に使っています。
たくさんの色味や、手がろうでベタベタにならないのがいいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする