#20 2000m C/#100 ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51257002 #20 2000m C/#100 ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51257002 #20 2000m C/#100 ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51257002

ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51257002 品番 #20 2000m C/#100
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手20 長さ(m)2000 色番C/#100 材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51256993
2023-01-13
用途:
ミシン
その他業種

ビニモMBTの使い心地がとても良く、愛用しています。品揃えが素晴らしいモノタロウに感謝です。

対象商品:
51257002
2021-10-14
用途:
レザークラフト他
その他業種

ミシンに使用できるビニモMBTの番手を試してみようと思い購入しました。

対象商品:
51256993
2021-05-27
用途:
車両シート縫製
自動車・二輪車・自転車関連業

上糸8番との組み合わせでこちら20番を下糸に使用しています。定番素材です。

2人が参考にしています
対象商品:
51256993
2021-01-18
用途:
受注生産品の縫製に
サービス業

ビニモMTB自体については、大変丈夫で満足しています(★×5)
ほぼ受注生産品用に年間1〜2個を、他の用品と共に購入できて便利に利用していましたが
2021年1月現在 #20黒【取扱い中止】になっていてかなりショックです(★×0)
ぜひ取扱い続行を検討して頂きたいです。

対象商品:
51257002
2021-01-15
用途:
厚手キャンパス地のミシン縫製時
その他業種

手持ちのビニモMBTでは、番手が太すぎてミシンに使えなかったので、#20を購入。相変わらず丈夫で、発色もよく文句なしの安定感です。

対象商品:
51256993
2020-01-23
用途:
革製品に使用
サービス業

商品は安定のクオリティでミシン抜い、手縫いに使いやすい。たまにある割引きセールで購入するととってもお得でありがたい。

対象商品:
51256993
2019-10-08
用途:
レザークラフト
製造業

大変、使いやすいミシン糸です。各色あって、重宝しています。

対象商品:
51256993
2019-06-27
用途:
レザークラフト
建設業・工事業

とても強く使いやすいので大満足です!でも他の色の在庫があればもっといいですねー

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする