ホース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51257054 品番3090077
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続 適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150 適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150 種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用 サイズ幅61×高さ390×奥行61mm 内径(Φmm)39〜40 ホース寸法(内径×外径)(mm)38×44 ホース長さ(m)1.8 適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150 ホース外径(Φmm)46
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51257054
2020-07-07
用途:
厨房(ウェット)の掃除
社会福祉法人 三愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までは、古くなったらテープで補修して買い替えまで我慢していましたが、交換部品があるのはコスト的に良いです。

対象商品:
51257054
2020-03-08
用途:
サイクロン集塵機のホース
教育・研究機関

サイクロン集塵機を自作したため、ホースが足らなくなり購入しました。サイクロン集塵機を作ると、工具につなぐ用のホース、集塵機とペール缶をつなぐホースの2本が必要になります。純正品のため、ぐらつきも隙間もなく不満なく使えています。

対象商品:
51257054
2019-06-26
用途:
バイクのメンテナンス等

バイク修理などに伴い清掃作業に使います。
ちょっと割高に感じます。
ただ、品はいい感じで確りとしています。
コストが高いので評価は悪いです。

対象商品:
51257054
2017-09-14
用途:
バンドソー切削くず、ボール盤切り子、他作業の集塵

基本セットのホースが短かったので、継ぎ足して使用しています。

対象商品:
51257054
2018-05-24
用途:
工場の掃除

一年足らずで本体との接合部から空気が漏れて吸引力が下がります。
すぐに壊れる割に値段が高いです。
もう少し耐久性のある素材で作って欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
45495283
2016-06-10
用途:
倉庫の中での作業
農・林・水産業

やはり純正パーツは、間違いない。

対象商品:
45495283
2013-05-10
用途:
オフコーポレーションのダストビューティとの接続用

ダストビューティ付属のホースが65mmと太くて使いにくかったので、接続用に購入。
集塵機はV-120ですが、ホースは共通なので。 使い回しが楽なので、購入して良かったと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする