シールチェーンにも使えるパーツクリーナーとして定期的に購入しています。シールチェーンを使うバイクの清掃とロードバイクのチェーン清掃に使用しています。私の使い方では容量・価格のバランスが良いので常用していますが、遅乾性だと「満足」を付けられるのですが。
チェーンの清掃に使用します。シールチェーンに対応、1本をチェーン清掃で使い切るので、清掃1回1本なので1年分3本まとめ買いしました。
すぐに乾かず使いやすいです。
チェーンのローラーが軽く回る様になりました。
ゴムシールに影響無いか、これから引き続き使って
様子を見たいと思います。
実際にチェーンやブレーキキャリパー等のメンテナンスでの汚れ落としに使用しています ゴムパーツに優しいクリーナーで重宝しています
成る程ですね、パーツクリーナーよりも格段にチェーンオイルの洗浄効果が有ります。
油に強いパーツクリーナーよりも安価ですし、チェーン専用みたいな物なので安心感が違います。
チェーン用ブラシとの併用でチェーンが新品の様に綺麗になりました。値段は少し高いですがお勧めです。
チェーンの清掃でシールチェーンにも安心して使用できるため、バイクのチェーン清掃に使用しています。今までは、ホームセンターで売っているチェーン用のクリーナーを使用していましたが、容量も少なく若干割高なため、試しにこちらを購入しました。チェーンの汚れ落ちと容量の多さ、低価格で大変満足しています。これから、リピートして使いたいと思います。