P151 シャインポリッシュ コードレス PROSTAFF(プロスタッフ) 51257176

P151 シャインポリッシュ コードレス PROSTAFF(プロスタッフ) 51257176 P151 シャインポリッシュ コードレス PROSTAFF(プロスタッフ) 51257176

シャインポリッシュ コードレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51257176 品番P151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽で使い易い、コードレスタイプ!
軽くて高性能なリチウムイオン電池を使用した、コードレス電動ポリッシャーです。
コードレスだから、作業場所を選ばす車全体を手軽に思いのままワックスがけができます。
また最大回数2600/分で扱いやすく、両手で持ちやすいグリップアーム形状により、サイド面やルーフ等もラクに作業が出来ます。
しかもハイパワーなのに振動・騒音を最小限にカット。
さらに理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰にでも簡単に均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。

付属品電池パック×1、充電器×1、ワックスがけ用パフ×2、取扱説明書 質量(g)2530 電源リチウムイオン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×285×195 寸法(Φmm)Φ152 最大回転数(min-1[r.p.m])2600 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(時間)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする