PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の 洗車道具
PROSTAFF(プロスタッフ)の 自動車用洗車クロス
PROSTAFF(プロスタッフ)の 洗車用PVAスポンジ/セーム
ポリマーコーティング施工車専用 SMSセーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51257185
品番
P155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スパッと吸水!吹きすじから残らない!
付属品
収納ケース付
寸法(mm)
(セームサ)約430×320
質量(g)
107
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
58×205×65
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
【PROSTAFF製品】ポリマーメンテナンス SMSセーム
参考になった