※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌メディガーゼRS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚×60袋)
注文コード
51257982
品番
00022708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
バクテリアバリア正、ピール性に優れた滅菌パッケージ
折数
4ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
RS4-2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器