オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌メディガーゼRS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×30袋)
折数
8ツ折
注文コード
51258025
品番
00022700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
折数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
バクテリアバリア正、ピール性に優れた滅菌パッケージ
折数
8ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
RS8-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51258025
00022700
51257788
11207
滅菌ホスピタルガーゼRS
オオサキメディカル
1箱(10枚×10袋)
¥
1,698
税込
¥
1,868
【 〇】 1: 注文コードが変更になりました , 【 〇】 5: 品番が変更になりました , 【 〇】 6: 内容量に違いがあります , 【 〇】 7:パッケージに違いがあります , 【 〇】 8: 材質に違いがあります ,