※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
トロックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
寸法(mm)
30×200
寸法(cm)
3×20
注文コード
51258305
品番
00023723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
X線造影糸をガーゼの内側に縫い込んでいるため、電気メスの接触や直接挟むなどの原因によるX線造影糸の脱落がありません。
折数
4ply
寸法(mm)
30×200
種別
U-Lタイプ 3c
寸法(cm)
3×20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に遺残する恐れがあるため、X線造影糸以外のガーゼ部分を挟んでください。
※X線造影糸に電気メスなどを近づけると、切れたり、発火する恐れがあるため注意してください。
※U-Dタイプのカートリッジ・アタッチメントには造影剤が配合されていないため、レントゲン撮影には写りません。