※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌オオサキツッペル・X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個×20袋) 注文コード 51258348 品番 00020001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済ツッペル・Xです。
外科手術において血管周囲及び神経繊維組織の剥離時に使用する、X線造影糸入りツッペルです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。
ガーゼをしっかり巻き込んでいるため、適度な硬さがあります。
ツッペルの作製にかかる業務の省力化が図れます。

種別TSベル型 LL-5 材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02 直径(Φmm)18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000018 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする