※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
オオサキ コメガーゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
51258357
品番
00019608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
用途に合わせてカットすることができます。
長さ(m)
20
材質
綿100%
サイズ
1号
幅(cm)
1
寸法(cm)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器