CDBG1BA25-200-RL-B54 エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA25 SMC 51259914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA25

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しクッション(A) エアクッション注文コード51259914品番CDBG1BA25-200-RL-B54
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする