曜日別特売
00098406 オペキュット 女性用 ストッキングタイプ オオサキメディカル 51259942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オペキュット 女性用 ストッキングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1足注文コード51259942品番00098406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

日本人女性の脚に最適な、手術時用の弾性ストッキングです。
日本人女性の脚の計測データに基づいた形状・サイズ設計で、日本人女性の脚に最適な段階的圧迫圧と装着感が得られます。
足裏のモニターホール周辺を含め、本体色は周りに色の影響を与えにくいグレー色のため、足先の血行観察に適しています。
弾性ストッキングをはく理由やはき方など、患者さんへの説明に便利な説明書付。

サイズS材質ナイロン75%、ポリウレタン24%、ポリエステル1%グレー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000077足首周り(cm)18~20ふくらはぎ周り(cm)29~32大腿廻り(cm)46~50加圧圧力(hPa)足首/24、ふくらはぎ/19、大腿/13医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする