オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌メディガーゼRS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚×80袋)
折数
8ツ折
注文コード
51260633
品番
00022703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
折数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
バクテリアバリア正、ピール性に優れた滅菌パッケージ
折数
8ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
RS8-1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51260633
00022703
42965379
00022819
滅菌メディガーゼRS
オオサキメディカル
1箱(1枚×120袋)
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)