オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
オリーゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
51260755
品番
00014110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
使いやすいサイズにカットした、医療ガーゼタイプ1の処置用ガーゼです。
折数
2ツ折
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器