Yカットガーゼ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 51261053 品番 00019123
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。

材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布 種別CC408 折数8ply 寸法(cm)7.5×10(仕上りサイズ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51261035
2023-06-05
用途:
ペグの挿入口
教育・研究機関

ペグは一般的な大きさですが、テープで止めてもよく外れます。もう少しYの字の切り込みが小さいといいのかなとも思います。止めるようにできるといいのですが、そうするとコスパが悪くなりすぎますでしょうか?

対象商品:
51261035
2019-12-16
用途:
身内の介護用
製造業

不織布タイプでちょうど良い大きさのものがなかなか売っていないので、こちらで売っていて良かったです。大きなものや、折りの多いものをいちいち切って使うのでは介護が大変なのです。

対象商品:
51261035
2021-07-29
用途:
カニューレの補助として使用しています
その他業種

ガーゼでは繊維がほのけてきてボロボロにになってしまい不織布にしてみたらそれがなくなりそれ以来使っています。

対象商品:
51261017
2018-05-23
用途:
胸のあたりからチューブが出てあるので、チューブをガーゼ切り口挟みこんで使用しています。
サービス業

病院で使用しているのと変わらず重宝してます。枚数も多いので、安心して交換できる所が良いです。ドラックストアーの商品だと枚数が少なく、すぐになくなってしまいます。毎日2回は交換するのでとても助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする