滅菌Yカットガーゼ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋) 注文コード 51261087 品番 00019078
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。
19081・19080は、特殊カット加工により、裁断部の乱糸が出にくくなっています。

折数8ply 寸法(cm)7.5×7.5(仕上りサイズ) 種別SCC308-1 材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
ノドの手術(気管切開)後、カニューレの緩衝とタン等の吸収
不動産業

サイズや質感は病院で使っている物と同じで、コストが、大変安い。

2025-08-07
用途:
気管切開用
その他業種

ガーゼの時は、繊維が出てきて気管に入らないか心配していましたが、不織布にしたら、繊維も出ず安心して使用しています。

対象商品:
51261078
2022-04-05
用途:
胃ろう用

胃ろうの管周りに使用。切り込みが入っていて使いやすい。厚さもちょうど良く、扱いやすい。衛生的で気持ち良い。何回もリピしています。

対象商品:
51261087
2020-07-28
用途:
呼吸器
製造業

今まではドラックストアでガーゼを買って自分でYにカットしてましたが、こちらの商品はYカットされてるので、とても楽で使い勝手がいいので気に入ってます。又無くなったら利用させて頂きたいです。

対象商品:
51261087
2020-04-18
用途:
胃瘻部
医療・福祉・介護関連業

低価格だったので少し心配でしたが、
肌触りが良くて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
51261087
2018-08-31
用途:
瘻口の保護
医療・福祉・介護関連業

滅菌済みで個包装、毛羽立ちが無いため創にも繊維が残らず、大変重宝しています。しかも安価でとても満足です。

対象商品:
51261096
2020-06-30
用途:
呼吸器
運輸・通信業

以前までは、ガーゼのモノを使っていましたが、ガーゼの繊維がほのけてきて傷口にくっついてしまっていましたが不織布にしてみたらそれがなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする