数えることなく、ひと目でガーゼカウントができる滅菌済手術用ガーゼです。 手術用ガーゼをサイコロの5つ目のように配置することで、枚数を数えることなくひと目でガーゼの過不足が確認できます。 サイコロの5の目配置が画像として記憶に残るため、長時間の手術でも手術開始前のカウントが一致していた記憶が鮮明に甦ります。 手術用ガーゼから台紙(タイベック)を外すだけでさばいたガーゼが完成します。 ガーゼ1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。 X線造影糸を織込んだ手術用ガーゼを使用しているため、万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。