トロックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚×20袋) 寸法(mm)30×150 寸法(cm)3×15 注文コード51261507 品番00023702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ストレスのない操作性を実現した、X線造影糸入り鏡視下手術用滅菌ガーゼです。
トロッカーからワンプッシュで挿入することができます。
血管周囲及び神経繊維組織の剥離をする際に有効です。
ガーゼの積層により十分な血液・体液などの吸収が得られます。
対角線上に入れたX線造影糸を目安に角部を鉗子で把持して引くことにより、ガーゼが直線化し、吸収した血液や体液をトロッカー先端で絞ることなく取り出すことができます。

折数1ply 寸法(mm)30×150 種別Cタイプ 寸法(cm)3×15 適合機器5mmトロッカー以上3mm鉗子使用。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に遺残する恐れがあるため、X線造影糸以外のガーゼ部分を挟んでください。
※X線造影糸に電気メスなどを近づけると、切れたり、発火する恐れがあるため注意してください。
※U-Dタイプのカートリッジ・アタッチメントには造影剤が配合されていないため、レントゲン撮影には写りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする