曜日別特売
00084210 滅菌メディマット オオサキメディカル 51264316

滅菌メディマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1枚×25袋)
長さ(mm)600
幅(mm)440
内容量1箱(1枚×25袋)注文コード51264316品番00084210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。

幅(mm)440長さ(mm)600サイズM寸法(cm)44×60吸収量(mL)約600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする