曜日別特売
84116 オオサキ検診用ロールシーツ オオサキメディカル 51264404

オオサキ検診用ロールシーツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(120枚)
内容量1巻(120枚)注文コード51264404品番84116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。

グリーン寸法(cm)37×30種別3730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51259398
2022-02-11
用途: 持病の傷の手当用
岩井技研

ロールシーツは30㎝にカットが多いがその長さ2倍は有難い。
長年患っている膿疱?の傷の手当をする際に広げ、手当をすると布団を汚さないで済む。
30㎝x2で使うと、場合によっては分離してしまう子があり、これを使うようになって安心して使える。

対象商品 : 51264413
2021-12-30
用途: 犬の散歩
有限会社 タカ電工建設業・工事業

犬の散歩時、うんちの際に敷いて使用します。手や道路にうんちはつきません。もう少し厚手で破れにくければ尚良いです。

対象商品 : 51259398
2021-11-25
用途: 保健室の枕シーツに使用
学校法人滝学園医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。このサイズで、色付きがあるとよりいいです

対象商品 : 51264422
2020-06-04
用途: 歯科の患者さん用エプロン

歯科の患者さん用エプロンの代わりに使用しています。少し小さめですが十分役に立っています。

対象商品 : 51259398
2018-11-04
用途: アロマセラピーのハンドトリートメントで使用
医療・福祉・介護関連業

表裏がややわかりにくいですが、大きさ、厚さともに希望通りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする