00040500 ウエルタイ オオサキメディカル 51264982

00040500 ウエルタイ オオサキメディカル 51264982
00040500 ウエルタイ オオサキメディカル 51264982

ウエルタイ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(cm)5
内容量1箱(1巻×6袋)注文コード51264982品番00040500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コットンの強撚糸を使用した、弾力ホータイです。
患部にフィットし固定力に優れ、捻挫・脱臼・静脈瘤・関節炎・骨折などの処置に最適です。
蛍光増白剤を使用していないため、安心して使用していただけます。
物品管理に最適な、個包装です。
素材にラテックスを使用していません。

幅(cm)5長さ(m)4.5(伸長時)サイズ(号)2包帯種類弾力包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51264998
2019-07-29
用途: 足のむくみ解消用
その他業種

お世話になっております。
こちらの包帯は、足のむくみを解消するために使用しております。同じ目的で弾性ストッキングなどが販売されていますが、あれは履きにくい脱ぎにくいので、こちらの商品のほうがお手軽です。使い捨てでなく、お洗濯をしてかなり長いこと使える所も気にいってます。またよろしくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする