00040508 滅菌ウエルタイTS オオサキメディカル 51265052

滅菌ウエルタイTS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズTS7号-1
幅(cm)17.5
内容量1箱(1巻×10袋)注文コード51265052品番00040508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ包装の滅菌済ウエルタイです。
コットンの強撚糸を使用した、弾力ホータイです。
患部にフィットし固定力に優れ、捻挫・脱臼・静脈瘤・関節炎・骨折などの処置に最適です。
蛍光増白剤を使用していないため、安心して使用していただけます。
物品管理に最適な、個包装です。
素材にラテックスを使用していません。

幅(cm)17.5サイズTS7号-1長さ(m)4.5(伸長時)サイズ(号)7包帯種類弾力包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする