クリーンネット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51265174 品番 00040603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

チューブ状の伸縮性ネットホータイです。
伸縮性に優れているため患部にフィットし、処置用ガーゼや湿布などをスピーディに固定できます。
用途に合わせてカットすることができます。

幅(cm)3.5 長さ(m)25(伸長時) サイズ(号)4 適合部位肩・大腿・頭(小)用 包帯種類伸縮包帯、ネット包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51259468
2018-09-20
用途:
指の包帯として
サービス業

自由にカットして使える便利さがとても良い。素早くできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする