※着用例

OP腹帯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 胴囲(cm)46〜60 注文コード51265646 品番00070900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は胴囲など3種類から選べます 他の種類を見る

肌ざわりの良い晒木綿を3枚合わせにした、術後用腹帯です。

胴囲(cm)46〜60 仕様3枚合わせ 材質綿100% サイズS 寸法(cm)34×90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51265646 00070900 51265637 00000030 OP腹帯 オオサキメディカル OP腹帯 オオサキメディカル 1枚 899 税込989 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする