住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271027
品番
6-715
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
カラー配色とエプロンを同色でそろえて、統一感のある印象に。
色
白/黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
67
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。