コックコート 男女兼用 長袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51271097 品番 6-725
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

カラー配色とエプロンを同色でそろえて、統一感のある印象に。

白/ボトルグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)113 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)72 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 素材制電単糸ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51271176
2021-03-27
用途:
製造のユニフォーム
飲食業

男女兼用ですが見た目も良く定期的に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする