グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
マイクロドリル 標準 タイプN 301
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.1
注文コード
51277329
品番
301 0.100
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途
硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
25
溝長(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
1
刃径(Φmm)
0.1
コーティング
なし